Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133736 Λουράκι σωλήνα 2 οπές 1/2 ίντσες PVC | AD7QVH 4FYT5

CANTEX 5133736 Λουράκι σωλήνων 2 τρύπα 1/2 ίντσας Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QVH Μοντέλο: 5133736Cross Ref: 4FYT5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας σωλήνα
φινίρισμαΝ/Α
Μήκος1.9 "
ΥλικόPVC
Ονομαστικός αγωγός / σωλήνας1 / 2 "
ΥποκατηγορίαΙμάντες αγωγών
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
CANTEX 5133737 Λουράκι σωλήνα 2 τρύπα 3/4 ίντσες PVC | AD7QVJ 4FYT6 51337372.3 "0.6 "€2.14
CANTEX 5133738 Λουράκι σωλήνα 2 τρύπα 1 ίντσα PVC | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "€2.53
CANTEX 5133733 Λουράκι σωλήνα 2 τρύπα 1 1/4 ίντσες PVC | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "€2.66
CANTEX 5133734 Λουράκι σωλήνα 2 τρύπα 1 1/2 ίντσα PVC | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "€3.06
CANTEX 5133739 Λουράκι σωλήνα 2 τρύπα 2 1/2 ίντσα PVC | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"€8.01
CANTEX 5133740 Λουράκι σωλήνα 2 οπές 3 ιντσών PVC | AD7QVQ 4FYU3 51337406.3 "1"€14.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133736 Λουράκι σωλήνων 2 τρύπα 1/2 ίντσας Pvc
€1.84 /μονάδα