Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133544 Fscc Box 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QXB 4FYY1

CANTEX 5133544 Fscc Box 1gang .5 Inch Hub Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QXB Μοντέλο: 5133544Cross Ref: 4 FYY1
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
€27.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί FSCC
Τύπος κουτιούΔιακόπτης / έξοδος στην επιφάνεια
Χωρητικότητα20.0 cu. σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2.38 "
Hub1/2 ίντσες
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Μήκος5.8 "
ΥλικόPVC
Στερέωση οπών OC0.125 ίντσες
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός εισόδων3
Πλάτος2.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΜέγεθος κόμβουΕίδοςΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΑριθμός εισόδωνΤιμή
CANTEX 5133363 Fse Box 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 cu. σε2"1 / 2 "Κουτί FSE2.85 "11€23.49
CANTEX 5133364 Fse Box 1gang .75 Inch Hub Pvc | AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 cu. σε2.38 "3 / 4 "Κουτί FSE2.85 "11€24.64
CANTEX 5133365 Fse Box 1gang 1 inch Hub Pvc | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 cu. σε2.38 "1"Κουτί FSE2.85 "11€27.52
CANTEX 5133380 Fse Box 2gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 cu. σε2.5 "1 / 2 "Κουτί FSE4.8 "21€31.07
CANTEX 5133381 Fse Box 2gang .75 Inch Hub Pvc | AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 cu. σε5.8 "3 / 4 "Κουτί FSE4.8 "21€31.07
CANTEX 5133382 Fse Box 2gang 1 inch Hub Pvc | AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 cu. σε2.38 "1"Κουτί FSE4.8 "21€32.42
CANTEX 5133463 Fsc Box 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWN 4FYW7 51334635.8 "21.0 cu. σε2.38 "1 / 2 "Κουτί FSC2.85 "12€23.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133544 Fscc Box 1gang .5 Inch Hub Pvc
€27.86 /μονάδα