Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133330 Κάλυμμα αδιάβροχο μονό Gang Fs Pvc | AE2DBV 4WMF9

CANTEX 5133330 Κάλυμμα Αδιάβροχο Single Gang Fs Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DBV Μοντέλο: 5133330Cross Ref: 4WMF9
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
€32.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κάλυμμα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κάλυψηςPVC
Βάθος1.35 "
Υλικό φλάντζαςΠολυμερές / τρίτο μέρος
Ύψος1.25 "
Στυλ καπακιούΧωρίς καπάκι
ΥλικόPVC
Κουτί στερέωσηςΚουτιά από PVC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχος
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΥλικό φλάντζαςΎψοςΑριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
CANTEX 5133362 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362Γκρί0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "€12.29
CANTEX 5133410 Κάλυμμα Αδιάβροχο 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410Γκρί0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€20.57
CANTEX 5133345 Κάλυμμα Αδιάβροχο 2 Gang Duplex Toggle | AD7QXL 4FYZ1 5133345Γκρί1.35 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1 1 / 16 "25.2 "€38.04
CANTEX 5133337 Κάλυμμα Αδιάβροχο Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337Γκρί1.35 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1.25 "25.2 "€38.31
CANTEX 5133352 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Γκρί0.95 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"12.9 "€39.26
CANTEX 5133348 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348Γκρί0.95 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"12.9 "€29.56
CANTEX 5133361 Κάλυμμα Αδιάβροχος διακόπτης 1 Gang Fs Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361Γκρί0.95 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"12.9 "€31.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133330 Κάλυμμα Αδιάβροχο Single Gang Fs Pvc
€32.42 /μονάδα