Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133361 Κάλυμμα Αδιάβροχος διακόπτης 1 Gang Fs Pvc | AD7QXQ 4FYZ5

CANTEX 5133361 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Switch Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QXQ Μοντέλο: 5133361Cross Ref: 4FYZ5
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
€31.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κάλυμμα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κάλυψηςPVC
Βάθος0.95 "
Υλικό φλάντζαςΠολυμερές / τρίτο μέρος
Ύψος1"
Στυλ καπακιούΑυτο Κλείσιμο
ΥλικόPVC
Κουτί στερέωσηςΚουτιά από PVC
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχος
Πλάτος2.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το 4FYZ5 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 4VCA8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΥλικό φλάντζαςΎψοςΑριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
CANTEX 5133362 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362Γκρί0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "€11.16
CANTEX 5133410 Κάλυμμα Αδιάβροχο 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410Γκρί0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€20.57
CANTEX 5133345 Κάλυμμα Αδιάβροχο 2 Gang Duplex Toggle | AD7QXL 4FYZ1 5133345Γκρί1.35 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1 1 / 16 "25.2 "€38.04
CANTEX 5133337 Κάλυμμα Αδιάβροχο Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337Γκρί1.35 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1.25 "25.2 "€38.31
CANTEX 5133352 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Γκρί0.95 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"12.9 "€39.26
CANTEX 5133348 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348Γκρί0.95 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"12.9 "€29.56
CANTEX 5133347 Κάλυμμα Αδιάβροχο 2 Gang Double Duplex Pvc | AD7QXR 4FYZ6 5133347Γκρί0.85 "Πολυμερές / τρίτο μέρος1"24.85 "€42.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133361 Κάλυμμα Αδιάβροχο 1 Gang Fs Switch Pvc
€31.80 /μονάδα