CANARM SD08-XPF Εξαερισμός ανεμιστήρα εξάτμισης τοίχου 320 Cfm | AG2BNE 31ΕΕ17

CANARM SD08-XPF Επιτοίχιος ανεμιστήρας εξάτμισης με προστασία από έκρηξη 320 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BNE Μοντέλο: SD08-XPFΣταυρός: 31EE17

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,351.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης τοίχου
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
CFM @ 0.000 ίντσες. SP320
Βάθος φλάντζας1-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Φινίρισμα πλαισίουΕπικάλυψη σε σκόνη, πολυεστέρας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.6/3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
Ύψος7.125 "
Hz60
Μέσα Dia.8.2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος18-3 / 8 "
ΚινητήραςΈκρηξη EPFC
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήραB3
Στροφές κινητήρα1800
Τύπος κινητήραEPFC
Στερέωση οπών OC5-57 / 64 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.7-1 / 8 "
Φάση1
Έλικα Dia.8
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑντιεκκρηκτικοί
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Βάθος Βεντούρι2-7 / 16 "
Τάση115/230
Watts250
Πλάτος568866 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8414596095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΈλικα Dia.Τιμή
CANARM SD10-XPF Εξαερισμός ανεμιστήρα εξάτμισης τοίχου 620 Cfm | AG2BNF 31ΕΕ18 SD10-XPF62018.38 "10€1,360.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANARM SD08-XPF Επιτοίχιος ανεμιστήρας εξάτμισης με προστασία από έκρηξη 320 Cfm
€1,351.42 /μονάδα