CANARM AX42-7 Ανεμιστήρας εξάτμισης Βιομηχανικός / εμπορικός 42 ίντσες | AG3QJV 33TH66

CANARM AX42-7 Εξατμιστήρας Βιομηχανικός/εμπορικός 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QJV Μοντέλο: AX42-7Σταυρός: 33TH66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,247.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP14,900
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,210
CFM @ 0.250 ίντσες. SP10,800
Πλάτος φλάντζας15 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΒαρέως τύπου αλουμίνιο
Πλήρες φορτίο55
Ύψος47.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος17-3 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα850
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική / εμπορική άμεση κίνηση
Τάση230
Watts750
Πλάτος568988 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)123.44
Μήκος πλοίου (cm)121.16
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ8414596095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Τύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
CANARM P14-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 14 Inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Μπάλα2190Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,385.53
CANARM P16-4 Βεντιλατέρ Εξατμίου Standard Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Μπάλα2580Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,333.80
CANARM P18-4 Εξατμιστήρας Βασικός καθήκον 18 ίντσες 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Μπάλα3200Πτυχία 10414 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,328.39
CANARM P20-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 20 Inch 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Ρουλεμάν3640Πτυχία 10414 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,441.16
CANARM P24-4 Ανεμιστήρας Εξάτμισης Standard Duty 24 ιντσών 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Ρουλεμάν5520Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,503.00
CANARM AX12-4 Εξατμιστήρας Τυπικός καθ. 12 ίντσες 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 ΑΧ12-4-Ρουλεμάν1670Πτυχία 10418-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,462.19
CANARM AX14-4 Εξατμιστήρας Τυπικός καθήκον 14 ίντσες 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 ΑΧ14-4-Ρουλεμάν2190Πτυχία 10418-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,481.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANARM AX42-7 Εξατμιστήρας Βιομηχανικός/εμπορικός 42 ιντσών
€2,247.32 /μονάδα