CANARM AX12-4 Εξατμιστήρας Τυπικός καθ. 12 ίντσες 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36

CANARM AX12-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 12 ιντσών 1670 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZAM Μοντέλο: AX12-4Cross Ref: 29NV36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,462.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1670
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1575
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1450
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΒαρέως τύπου αλουμίνιο
Πλήρες φορτίο6.6/3.1 έως 3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
Ύψος16.75 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 104
Μέγιστη. Βάθος18-3 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.16-3 / 4 "
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1/2
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12
ΧαρακτηριστικάΤυπικό καθήκον
Venturi Clearance Dia.1/8
Βάθος Βεντούρι5/8
Τάση115 / 208-230
Watts246
Πλάτος568765 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414596095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Τύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
CANARM P14-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 14 Inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Μπάλα2190Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,385.53
CANARM P16-4 Βεντιλατέρ Εξατμίου Standard Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Μπάλα2580Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,333.80
CANARM P18-4 Εξατμιστήρας Βασικός καθήκον 18 ίντσες 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Μπάλα3200Πτυχία 10414 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,328.39
CANARM P20-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 20 Inch 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Ρουλεμάν3640Πτυχία 10414 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,441.16
CANARM P24-4 Ανεμιστήρας Εξάτμισης Standard Duty 24 ιντσών 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Ρουλεμάν5520Πτυχία 10413-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,503.00
CANARM AX14-4 Εξατμιστήρας Τυπικός καθήκον 14 ίντσες 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 ΑΧ14-4-Ρουλεμάν2190Πτυχία 10418-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,481.68
CANARM AX16-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 16 ιντσών 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 ΑΧ16-4-Ρουλεμάν2580Πτυχία 10418-3 / 4 "Εντελώς κλειστός αέρας1/31725€1,599.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANARM AX12-4 Εξατμιστήρας Standard Duty 12 ιντσών 1670 Cfm
€1,462.19 /μονάδα