Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL CVB-4TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου με βρύσες 1 ίντσα Fnpt | AC7AGY 36Y057

CAMPBELL Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου CVB-4TLF με βρύσες 1 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7AGY Μοντέλο: CVB-4TLFΣταυρός: 36Y057
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
€46.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου με βρύσες
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή18 gpm
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.75 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςNBR καουτσούκ SN-919F
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
CAMPBELL CVB-5TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου με βρύσες 1-1 / 4 ίντσες | AC7AGZ 36Y058 CVB-5TLF23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€71.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου CVB-4TLF με βρύσες 1 ίντσας Fnpt
€46.23 /μονάδα