Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL CVB-5TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου με βρύσες 1-1 / 4 ίντσες | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου CVB-5TLF με βρύσες 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7AGZ Μοντέλο: CVB-5TLFΣταυρός: 36Y058

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€71.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου με βρύσες
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή23 gpm
Μήκος3.75 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2.25 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςNBR καουτσούκ SN-919F
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1.25 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
CAMPBELL CVB-4TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου με βρύσες 1 ίντσα Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€46.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου CVB-5TLF με βρύσες 1-1/4 ίντσας
€71.72 /μονάδα