Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL 5748895 Self Locking Hook, Clevis, 1/2 Inch Trade Μέγεθος | CH6KKG 49JN18

CAMPBELL 5748895 Self Locking Hook, Clevis, 1/2 Inch Trade μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KKG Μοντέλο: 5748895Σταυρός: 49JN18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€427.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Τύπος συνημμένουClevis
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμός100
Άνοιγμα γάντζου2 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος9 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας15000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γάντζουΕσωτερικό πλάτοςΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CAMPBELL 5749095 Self Locking Hook, Clevis, 5/8 Inch Trade Μέγεθος | CH6KKH 49JN19 57490953 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "22600 lbs.€781.46
CAMPBELL 5748495 Self Locking Hook, Clevis, 9/32 Inch Trade Μέγεθος | CM7WCK 5748495----€287.78
CAMPBELL 5748695 Self Locking Hook, Clevis, 3/8 Inch Trade Μέγεθος | CM7WCL 5748695----€366.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL 5748895 Self Locking Hook, Clevis, 1/2 Inch Trade μέγεθος
€427.27 /μονάδα