Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 5 Size, 50Pk | AE6JFP 5TAP1

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 5 Size, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JFP Μοντέλο: SDSC0380500CP-PK50Cross Ref: 5TAP1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€202.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.726
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR SDSC0380500CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 5 Size, 50Pk
€202.91 /πακέτο