CALDWELL K90-1-14 / 20 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 14 πόδια | AD3RQE 40M921

CALDWELL K90-1-14/20 Φορητός γερανός γέφυρας 2000lb Μέγιστο ύψος 14 πόδια

Στοιχείο: AD3RQE Μοντέλο: K90-1-14/20Σταυρός: 40M921
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,506.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις12 "
Υλικό κάστερΑτσάλι
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΤροχίσκοιΤροχοί περιστρεφόμενου χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
Ρύθμιση ύψουςρυθμιζόμενο Ύψος
Πλάτος φλάντζας δέσμης4.66 "
Ύψος δοκού10 "
Εσωτερικό πλάτος18 '6 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος δοκού14ft.
Ελάχ. Ύψος δοκού8 '11 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως τύπου, ρυθμιζόμενο ύψος, χάλυβας
Χρησιμοποιήσιμο I Beam Span Max.18 πόδια 6 "
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 973.35
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)609.6
Πλάτος πλοίου (cm)228.6
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΠλάτος φλάντζας δέσμηςΎψος δοκούΠλάτος τροχούΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Ύψος δοκούΕλάχ. Ύψος δοκούΤιμή
CALDWELL K90-1-7 / 10 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RNZ 40M892 Κ90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 λίβρες7ft.4 '11 "€8,422.42
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 12 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RPA 40M893 Κ90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 λίβρες7ft.4 '11 "€8,508.35
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 14 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RPB 40M894 Κ90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 λίβρες7ft.4 '11 "€7,994.70
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 16 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RPC 40M895 Κ90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 λίβρες7ft.4 '11 "€8,959.35
RFQ
CALDWELL K90-1-7/20 Φορητός γερανός Gantry 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RPD 40M896 Κ90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 λίβρες7ft.5 '5 "€8,151.83
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 24 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 7 πόδια | AD3RPE 40M897 Κ90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 λίβρες7ft.5 '5 "€8,249.52
RFQ
CALDWELL K90-1-9 / 10 Portable Gantry Crane 2000lb Max Height 9 Feet | AD3RPF 40Μ898 Κ90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 λίβρες9ft.5 '11 "€8,289.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL K90-1-14/20 Φορητός γερανός γέφυρας 2000lb Μέγιστο ύψος 14 πόδια
€9,506.60 /μονάδα