CALDWELL E180-2-16 Jib Χωρητικότητα τοίχου 4000Lb Βάρος 1375Lb | AD3RGB 40M732

CALDWELL E180-2-16 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 4000Lb Βάρος 1375Lb

Στοιχείο: AD3RGB Μοντέλο: E180-2-16Σταυρός: 40M732
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,699.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Μήκος βραχίονα16 πόδια
Χωρητικότητα4000 λίβρες
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
συνολικό ύψος72 "
ΕναιώρημαCantilever, Βάσεις στήριξης
ΧαρακτηριστικάΕπιτοίχια - Cantilever
Βάρος1375 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 663.75
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΒάροςΤιμή
CALDWELL E180-1 / 4-8 Jib Χωρητικότητα τοίχου 500Lb Βάρος 265Lb | AD3REZ 40M707 Ε180-1 / 4-8500 λίβρες48 "265 λίβρες€4,171.41
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-10 Jib Χωρητικότητα τοίχου 500Lb Βάρος 290Lb | AD3RFA 40M708 Ε180-1 / 4-10500 λίβρες48 "290 λίβρες€4,336.89
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-12 Jib Χωρητικότητα τοίχου 500Lb Βάρος 315Lb | AD3RFB 40M709 Ε180-1 / 4-12500 λίβρες48 "315 λίβρες€4,510.05
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-14 Jib Wall Mount Capacity 500Lb Βάρος 340Lb | AD3RFC 40M710 Ε180-1 / 4-14500 λίβρες48 "340 λίβρες€4,811.48
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-16 Jib Wall Mount Capacity 500Lb Βάρος 415Lb | AD3RFD 40M711 Ε180-1 / 4-16500 λίβρες48 "415 λίβρες€5,621.14
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-18 Jib Χωρητικότητα τοίχου 500Lb Βάρος 495Lb | AD3RFE 40M712 Ε180-1 / 4-18500 λίβρες48 "495 λίβρες€5,996.30
RFQ
CALDWELL E180-1 / 4-20 Jib Wall Mount Capacity 500Lb Βάρος 850Lb | AD3RFF 40Μ713 Ε180-1 / 4-20500 λίβρες48 "850 λίβρες€6,246.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL E180-2-16 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 4000Lb Βάρος 1375Lb
€12,699.46 /μονάδα