CALDWELL CPL-9 Ανυψωτικός σωλήνας επιπέδων σκυροδέματος 18000 λίβρες. | AE4XUH 5NVR7

CALDWELL CPL-9 Ανυψωτήρας Σωλήνων Ισοπέδωσης Σκυροδέματος 18000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XUH Μοντέλο: CPL-9Cross Ref: 5NVR7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,613.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτήρας σωλήνων ισοπέδωσης C-Hook
Κέντρο βάρους με εγγύηση24 "έως 48"
Ύψος ανοίγματος εγγύησης7"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης4"
Πλάτος εγγύησης1-1 / 4 "
Χωρητικότητα18,000 λίβρες
Χώρος στο ύψος41.625 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης2"
συνολικό πλάτος14 "
Ύψος λαιμού10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 562.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος βραχίονα ανύψωσης (55 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΤιμή
CALDWELL CPL-1.5 Ανυψωτικός σωλήνας ανύψωσης σκυροδέματος 3000 λίβρες. | AE4XUD 5NVR3 CPL-1.53000 λίβρες33.875 "€5,707.63
RFQ
CALDWELL CPL-3 Ανυψωτικός σωλήνας επιπέδων σκυροδέματος 6000 λίβρες. | AE4XUE 5NVR4 CPL-36000 λίβρες35.625 "€8,332.01
CALDWELL CPL-4.5 Ανυψωτικός σωλήνας επιπέδων σκυροδέματος 9000 λίβρες. | AE4XUF 5NVR5 CPL-4.59000 λίβρες37-5 / 16 "€10,308.45
CALDWELL CPL-6 Ανυψωτικός σωλήνας ανύψωσης σκυροδέματος 12000 λίβρες. | AE4XUG 5NVR6 CPL-612,000 λίβρες39.25 "€10,959.85
CALDWELL CPL-15 Ανυψωτικός σωλήνας επιπέδων σκυροδέματος 30000 λίβρες. | AE4XUJ 5NVR8 CPL-1530,000 λίβρες48.125 "€21,621.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL CPL-9 Ανυψωτήρας Σωλήνων Ισοπέδωσης Σκυροδέματος 18000 λίβρες.
€17,613.49 /μονάδα