CALDWELL BLG-7.25 Μπάρα μπράτσα 14500 Lb 23-1 / 2 ίντσες W | AG4ZMA 35JE79

CALDWELL BLG-7.25 Barrier Grab 14500 Lb 23-1/2 Inch W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4ZMA Μοντέλο: BLG-7.25Κωδ. Cross: 35JE79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,414.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6-34 / 64 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης5-1 / 2 "
Πλάτος εγγύησης1"
Χωρητικότητα14500 λίβρες
Χώρος στο ύψος26-3/4" to 42-13/64"
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1-29 / 32 "
Συνολικό μήκος39 7 / 64 "
συνολικό πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 311.4
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος φραγμού σκυροδέματος (6 "έως 12" στην κορυφή του φραγμού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1 / 2 ίντσες W | AG4ZLZ 35JE78 BLG-4.258500 λίβρες€12,922.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL BLG-7.25 Barrier Grab 14500 Lb 23-1/2 Inch W
€15,414.22 /μονάδα