CALDWELL A360-3-18 / 16 Jib Crane Base Mounted 6000 Lb 16 Feet | AD3RAE 40M595

CALDWELL Βάση γερανού A360-3-18/16 6000 Lb 16 πόδια

Στοιχείο: AD3RAE Μοντέλο: A360-3-18/16Σταυρός: 40M595
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€41,815.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Χωρητικότητα3 τόνοι.
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
Πλάτος φλάντζας7.5 "
Ύψος κάτω από το άνοιγμα (Ft.)18
Εύρος ανύψωσης0 έως 216 "
Διάμετρος ιστού (In.)24
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Έκταση16 πόδια.
Span16 πόδια
Περιστρεφόμενη γωνία360 μοίρες
ΧαρακτηριστικάΒάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2434.5
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)548.64
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΎψος κάτω από το άνοιγμα (Ft.)Εύρος ανύψωσηςΔιάμετρος ιστού (In.)ΈκτασηSpanΤιμή
CALDWELL A360-2-8 / 8 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 8 Feet | AD3QWU 40M516 Α360-2-8 / 82 τόνοι.5.75 "80 έως 96 "148 πόδια.8 πόδια.€12,062.32
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 10 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 10 Feet | AD3QWV 40M517 Α360-2-8 / 102 τόνοι.6.5 "80 έως 96 "1410 πόδια.10 πόδια.€9,870.46
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 12 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 12 Feet | AD3QWW 40M518 Α360-2-8 / 122 τόνοι.6.5 "80 έως 96 "1612 πόδια.12 πόδια.€11,854.63
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 14 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 14 Feet | AD3QWX 40M519 Α360-2-8 / 142 τόνοι.7"80 έως 96 "1614 πόδια.14 πόδια€15,920.38
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 16 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 16 Feet | AD3QWY 40M520 Α360-2-8 / 162 τόνοι.7.5 "80 έως 96 "1616 πόδια.16 πόδια€19,123.55
RFQ
CALDWELL A360-2-10/8 Βάση γερανού Jib Mounted 4000 Lb 8 πόδια | AD3QWZ 40M521 Α360-2-10 / 82 τόνοι.5.75 "100 έως 120 "148 πόδια.8 πόδια.€12,138.81
RFQ
CALDWELL A360-2-10 / 10 Jib Crane Base Mounted 4000 Lb 10 Feet | AD3QXA 40M522 Α360-2-10 / 102 τόνοι.6.5 "100 έως 120 "1410 πόδια.10 πόδια.€12,138.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL Βάση γερανού A360-3-18/16 6000 Lb 16 πόδια
€41,815.62 /μονάδα