CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon Coil Hook 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6

CALDWELL 80H-3.5-12/20 Dixon Coil Hook 3-1/2 Ton Max Coil W12In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EAC Μοντέλο: 80H-3.5-12/20Cross Ref: 5XAY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,585.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoil Hook με περιστροφική σφήνα
Ύψος ανοίγματος εγγύησης5-5 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3-5 / 8 "
Πλάτος εγγύησης1"
Χωρητικότητα7000 λίβρες
Χώρος στο ύψος30.75 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1-3 / 16 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Ύψος λαιμού20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)59.06
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ8431310060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος πηνίου (12 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος πηνίου (14-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 80H-1 / 2-6 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 λίβρες19.125 "3.5 "€1,490.13
CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 λίβρες22 "3.5 "€1,733.35
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon Coil Hook 1 Ton Max Coil W8In | AE7EAA 5XAY4 80Η-1-8 / 162000 λίβρες22.625 "3.5 "€2,052.21
CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In | AE7EAB 5XAY5 80Η-2-10 / 184000 λίβρες26.125 "2"€3,068.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 80H-3.5-12/20 Dixon Coil Hook 3-1/2 Ton Max Coil W12In
€4,585.59 /μονάδα