CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In | AE7EAB 5XAY5

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EAB Μοντέλο: 80H-2-10/18Cross Ref: 5XAY5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,068.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoil Hook με περιστροφική σφήνα
Ύψος ανοίγματος εγγύησης4"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-5 / 8 "
Πλάτος εγγύησης3 / 4 "
Χωρητικότητα4000 λίβρες
Χώρος στο ύψος26.125 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1"
συνολικό πλάτος2"
Ύψος λαιμού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.222
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος πηνίου (10 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος πηνίου (12-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 80H-1 / 2-6 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 λίβρες19.125 "3.5 "€1,490.13
CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 λίβρες22 "3.5 "€1,733.35
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon Coil Hook 1 Ton Max Coil W8In | AE7EAA 5XAY4 80Η-1-8 / 162000 λίβρες22.625 "3.5 "€2,052.21
CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon Coil Hook 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6 80Η-3.5-12 / 207000 λίβρες30.75 "2.5 "€4,585.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In
€3,068.56 /μονάδα