CALDWELL 20-3-3 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 6000 λίβρες 36 ίντσες | AH9URV 44N626

CALDWELL 20-3-3 Ρυθμιζόμενη δοκός ανύψωσης 6000 λίβρες 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9URV Μοντέλο: 20-3-3Σταυρός: 44N626

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,721.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη ανυψωτική δέσμη
Πάχος εγγύησης1"
Χώρος στο ύψος15.25 "
Άνοιγμα γάντζου7 / 8 "
Μέγιστη. Εξάπλωση36 "
Ελάχ. Εξάπλωση24 "
Συνολικό μήκος36 "
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης5"
Χρησιμοποιήσιμο άνω πλάτος Bail3"
Όριο φόρτου εργασίας6,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςΣυνολικό μήκοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CALDWELL 17-1 1/4-6 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 2500 Lb. 72 ίντσες | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 έως 72 "72 "2500 λίβρες€2,759.43
RFQ
CALDWELL 17-2-6 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 4000 Lb. 72 ίντσες | AF4TYQ 9K463 17-2-636 έως 72 "72 "4000 λίβρες€2,881.75
RFQ
CALDWELL 17-5-10 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 λίβρες€4,783.45
RFQ
CALDWELL 17-4-8 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 8000 Lb. 96 σε | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 έως 96 "96 "8000 λίβρες€3,604.24
RFQ
CALDWELL 20-1 / 2-3 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 1000 lb. 36 ίντσες | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 λίβρες€1,548.74
CALDWELL 20-1-3 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 2000 lb. 36 ίντσες | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 λίβρες€1,595.88
CALDWELL 20-2-3 Ρυθμιζόμενη δέσμη ανύψωσης 4000 λίβρες 36 ίντσες | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 λίβρες€1,637.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 20-3-3 Ρυθμιζόμενη δοκός ανύψωσης 6000 λίβρες 36 ίντσες
€1,721.76 /μονάδα