Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60700LTV2 Διανομέας γείωσης 3/4 ίντσες 1-5/8 ίντσες Μήκος 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AH6XPV 36LJ53

CALBRITE S60700LTV2 Διανομέας γείωσης 3/4 ίντσες 1-5/8 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XPV Μοντέλο: S60700LTV2Cross Ref: 36LJ53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€315.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη γείωσης
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος τοποθέτησηςHub
Συνολικό μήκος1.625 "
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΝήμα IMC, άκαμπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
CALBRITE S60500LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 1/2 ίντσα 1-5 / 8 ίντσα Μήκος 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPJ 36LJ43 S60500LT00Hub1.625 "1 / 2 "€205.56
CALBRITE S60700LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 3/4 ίντσες 1-7 / 8 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Hub1.875 "3 / 4 "€236.45
CALBRITE S61000LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 1 ίντσα 2-1 / 8 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Hub2.125 "1"€273.79
CALBRITE S61200LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 1-1 / 4 ίντσα 2-1 / 2 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPM 36LJ46 S61200LT00Hub2.5 "1.25 "€359.38
CALBRITE S61500LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 1-1 / 2 ίντσα 2-5 / 8 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Hub2.625 "1.5 "€360.50
CALBRITE S62000LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 2 ίντσες 3-1 / 8 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Hub3.125 "2"€411.10
CALBRITE S62500LT00 Πλήμνη με σπείρωμα 2-1 / 2 ίντσες 3-5 / 8 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Hub3.625 "2.5 "€619.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60700LTV2 Διανομέας γείωσης 3/4 ίντσες 1-5/8 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτος χάλυβας
€315.70 /μονάδα