Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 40777 Stud με διπλό σπείρωμα, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 6-1/2 Συνολικό μήκος, 2Pk | AA9MMY 1DY63

TE-CO 40777 Stud με διπλό σπείρωμα, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 6-1/2 Συνολικό μήκος, 2Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MMY Μοντέλο: 40777Σταυρός: 1DY63

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος6.5 "
Σκληρότητα RockwellC27
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)2"
Μήκος σπειρώματος (B)3 / 4 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 40777 Stud με διπλό σπείρωμα, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 6-1/2 Συνολικό μήκος, 2Pk
€9.33 /πακέτο