Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM70 Fan And Fixture Support 70/90 Lbs | AF2ACB 6PFP0

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM70 Υποστήριξη ανεμιστήρα και εξαρτημάτων 70/90 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ACB Μοντέλο: 512HDFM70Cross Ref: 6PFP0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ανεμιστήρα και εξαρτήματος
Τύπος κουτιούΠλάκα οροφής Octagon
Χωρητικότητα21.5 cu. σε.
ΧρώμαΑσημένιο
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό βάθος2.125 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "3
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "4
Αριθμός συμμοριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.854
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM35 Fan And Fixture Support 35/50 Lbs - Πακέτο 2 | AF2ACA 6PFN9 512 HDFM35€209.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM70 Υποστήριξη ανεμιστήρα και εξαρτημάτων 70/90 λίβρες
€179.69 /μονάδα