Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Rod Coupling 3/4 Inch Rod 240 Lb Max Load | AA9FHY 1CWE1

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Ράβδος σύζευξης 3/4 ιντσών Ράβδος 240 Lb Μέγιστο φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FHY Μοντέλο: 0250075EGCross Ref: 1CWE1
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
€6.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος ζεύξης
Μήκος2.25 "
ΥλικόΗλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα
Μέγιστη. Φορτώνω2710 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγεθος ράβδου3/4
Μέγεθος νήματος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για ένωση δύο μήκους παρόμοιας ράβδου με σπείρωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΜέγεθος νήματοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Rod Coupling 1/4 Inch Rod 240 Lb Max Load | AA9FHV 1CWD6 0250025EG7 / 8 "240 λίβρες1 / 4 "1/41 / 4 "€1.67
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Rod Coupling 3/8 Inch Rod 240 Lb Max Load | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 λίβρες3 / 8 "3/83 / 8 "€4.82
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Rod Coupling 1/2 Inch Rod 240 Lb Max Load | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 λίβρες1 / 2 "1/21 / 2 "€4.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Ράβδος σύζευξης 3/4 ιντσών Ράβδος 240 Lb Μέγιστο φορτίο
€6.54 /μονάδα