CS JOHNSON 11918-5 Cable 1/8 In 1 x 19 500 Feet 720 Lb. | AG3NFP 33NV24

CS JOHNSON 11918-5 Cable 1/8 In 1 x 19 500 Feet 720 Lb.

Στοιχείο: AG3NFP Πρότυπο: 11918-5Cross Ref: 33NV24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου1 / 8 "
Υλικό επίστρωσηςΚανένας
Μήκος500ft.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 8 "
Πλάτος καρούλι8"
Τύπος κλώνουX 1 19
Όριο φόρτου εργασίας720 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.38
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ7312108500

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Χωρίς επίστρωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
CS JOHNSON 11918-2 Cable 1/8 In 1 x 19 250 Feet 720 Lb. | AG3NFN 33NV23 11918-2250ft.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CS JOHNSON 11918-5 Cable 1/8 In 1 x 19 500 Feet 720 Lb.