ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΩΝ LT35 Ράφι εργαλείων χειρός | AE7RMH 6ACL1

BUYERS PRODUCTS Στήριγμα εργαλείων χειρός LT35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RMH Μοντέλο: LT35Cross Ref: 6ACL1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι εργαλείων χειρός
Χωρητικότητα GVW40 λίβρες
φινίρισμαΜαύρη σκόνη
Ύψος2.5 "
Μήκος39 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.013
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUYERS PRODUCTS Στήριγμα εργαλείων χειρός LT35
€184.91 /μονάδα