Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR2/TCP500-R, 500mA, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9LQR Μοντέλο: TR2/TCP500-R
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
€1.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Current Rating500mA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαTCP
Ύψος2.77mm
Βαθμολογία διακοπής50Α στα 250Vac
Μήκος10.29mm
Αρ. ΣειράTCP
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση530 MOhms
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος2.77mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TCP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΜήκοςσυσκευασίαΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR2/TCP2-R, 2A, 250VAC, 2500 Pack | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2AΕπιφανειακή ασφάλεια10.29mmΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο75 MOhms250 VAC€1.05
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN TCP80A, 80A, 660VAC έως 690VAC | BD2NYA TCP80AΑσφάλειες στρογγυλής λεπίδας σώματος80Aασφάλειες58mm--660 VAC έως 690 VAC€75.81
RFQ
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR2/TCP1.25-R, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25AΕπιφανειακή ασφάλεια10.29mmΚόψτε την ταινία90 milli-Ohms250 VAC€1.05
Ασφάλεια BUSSMANN TCP100A, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100AΣτρογγυλή λεπίδα σώματος100AΑσφάλεια ηλεκτρική58mm--660 - 690 VAC€75.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR2/TCP500-R, 500mA, 250VAC
€1.05 /μονάδα