Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR2/C515-250-R Κεραμική ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 250mA, 250VAC | BD6BAK

BUSSMANN TR2/C515-250-R Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 250 mA, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD6BAK Μοντέλο: TR2/C515-250-R
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
€0.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικός μόλυβδος
Current Rating250mA
Διάμετρος5.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα2AG (5 x 15 mm)
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος15.2mm
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
συσκευασίαΚαρούλι
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρονική ασφάλεια γυαλιού Ferrule
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Μήκος πλοίου (cm)38.61

Λεπτομέρειες:

    • C515 Σειρά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R Κεραμική ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 1.6A, 250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACΚυλινδρικός μόλυβδος1.6A2AG (5 x 15 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια250 VAC€2.52
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN TR2/C515-350-R, Ηλεκτρονικός δακτύλιος, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACΚυλινδρικό με μόλυβδο350mA2AG (5 mm x 15 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια250 VAC€0.95
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN TR2/C515-750-R, Ηλεκτρονικός κρίκος, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VACΚυλινδρικό με μόλυβδο750mA2AG (5 mm x 15 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια250 VAC€0.95
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN TR2/C515-1-R, Ηλεκτρονικός αγωγός, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACΚυλινδρικό με μόλυβδο1A2AG (5 mm x 15 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R Glass Fuse, Slow Blow, Μέγεθος 5 x 15 mm, 2.25A, 250VAC, 1500 Pack | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACΚυλινδρικός μόλυβδος2.25A2AG (5 x 15 mm)Αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια250 VAC€2.52
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R Κεραμική ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 3.5A, 125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACΚυλινδρικός μόλυβδος3.5A2AG (5 x 15 mm)Αργό χτύπημαΚεραμική ασφάλεια125 VAC€0.95
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN TR2/C515-6-R, Ηλεκτρονικό φερμουάρ, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACΚυλινδρικό με μόλυβδο6A2AG (5 mm x 15 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΓυάλινη ασφάλεια250 VAC€0.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-250-R Κεραμική ασφάλεια, αργή ροή, 250 mA, 250 VAC
€0.95 /μονάδα