Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR/0603FA2-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 2A, 32VAC, 5000 Pack | BD4XDM

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/0603FA2-R, Fast Blow, 2A, 32VAC, 5000 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4XDM Μοντέλο: TR/0603FA2-R
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
€0.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Current Rating2A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα603 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.48mm
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος1.6mm
συσκευασίαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση51 MOhms
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)32VDC
Πλάτος0.81mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5872
Ύψος πλοίου (cm)1.22
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.06

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 0603FA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN TR/0603FA500-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mA50 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία1.025 Ohms€0.76
BUSSMANN TR/0603FA1-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 32VAC/32VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1A32 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία150 milli-Ohms€0.76
BUSSMANN TR/0603FA250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 5000 Pack | BC7ZNY TR / 0603FA250-R250mA50 VDC603 Μέγεθος ασφαλειών50AΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο-€0.80
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA4-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/24VDC, 4A | BC8AJH TR / 0603FA4-R4A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms€0.67
BUSSMANN TR/0603FA375-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 375mA, 32VAC, 5000 Pack | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mA50 VDC603 Μέγεθος ασφαλειών35AΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο1.250 Ohms€0.76
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA3-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 32VAC/24VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία28 milli-Ohms€0.67
BUSSMANN TR/0603FA5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία11 milli-Ohms€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/0603FA2-R, Fast Blow, 2A, 32VAC, 5000 Pack
€0.67 /μονάδα