BUSSMANN TR/0603FA250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 5000 Pack | BC7ZNY

BUSSMANN TR/0603FA250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 5000 Pack

Είδος: BC7ZNY Μοντέλο: TR/0603FA250-R
€0.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Current Rating250mA
Εκτίμηση τάσης DC50 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα603 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.48mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος1.6mm
συσκευασίαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)50VDC
Πλάτος0.81mm

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)1.22
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.06

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 0603FA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN TR/0603FA500-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mA50 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία1.025 Ohms€0.76
BUSSMANN TR/0603FA1-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 32VAC/32VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1A32 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία150 milli-Ohms€0.76
BUSSMANN TR/0603FA4-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/24VDC, 4A | BC8AJH TR / 0603FA4-R4A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία17 milli-Ohms€0.67
BUSSMANN TR/0603FA375-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 375mA, 32VAC, 5000 Pack | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mA50 VDC603 Μέγεθος ασφαλειών35AΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο1.250 Ohms€0.76
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA3-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορη εμφύσηση, 32VAC/24VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία28 milli-Ohms€0.67
BUSSMANN TR/0603FA5-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚόψτε την ταινία11 milli-Ohms€0.67
BUSSMANN TR/0603FA3.5-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 3.5A, 32VAC | BC9KJK TR / 0603FA3.5-R3.5A24 VDC0603 (1608 μετρικό)35AΚαρούλι22 MOhms€0.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR/0603FA250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 5000 Pack
€0.80 /μονάδα