Η ασφάλεια Bussmann TCF40 είναι ιδανική για να αντέχει σε προσωρινά ρεύματα εισόδου χωρίς άμεση ενεργοποίηση, αποτρέποντας αδικαιολόγητες αποσυνδέσεις κατά την εκκίνηση του κινητήρα και του εξοπλισμού. Αυτή η ασφάλεια UL Class CF με χρονική καθυστέρηση, γνωστή και ως ασφάλεια κλάσης CF αργής εμφύσησης, ενεργοποιεί ανοιχτά κυκλώματα όταν υποβάλλεται σε παρατεταμένα φορτία ή βραχυκυκλώματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική αποσύνδεση για διαρκή προστασία.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει πλαστικό σώμα που προσφέρει υψηλή μόνωση και μηχανική αντοχή για αξιόπιστη χρήση.
- Αυτή η ασφάλεια δύο στοιχείων προσφέρει εγκατάσταση plug-in, διασφαλίζοντας την ασφαλή και απλή τοποθέτηση της ασφάλειας.
- Έχει ονομασίες ρεύματος διακοπής 100kA στα 300VDC και 300kA στα 600VAC, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία κυκλώματος.
- Αυτή η ασφάλεια έχει δυνατότητες ένδειξης, προσφέροντας οπτική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση λειτουργίας της ασφάλειας.
- Ενσωματώνει ταχύτητα χρονικής καθυστέρησης, παρέχοντας ελεγχόμενη απόκριση και προστασία σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά σενάρια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Bussmann Μπλοκ ασφαλειών TCFH100N: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα χρησιμοποιείται με ασφάλειες 600VAC UL Class J. Μπορεί εύκολα να κουμπώσει σε μια ράγα DIN 35 mm και μπορεί επιπλέον να διαθέτει οπές για μπουλόνια για τοποθέτηση πάνελ.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι εργαλείο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας ασφάλειας;
Α. Αν και η οπτική επιθεώρηση του στοιχείου μιας γυάλινης ασφάλειας για σημάδια φύσης είναι απλή, οι περισσότερες ασφάλειες διαθέτουν αδιαφανή σώματα που κρύβουν το στοιχείο. Για να προσδιορίσετε εάν μια ασφάλεια έχει καεί, είναι απαραίτητο ένα πολύμετρο. Όταν ρυθμιστεί κατάλληλα, το πολύμετρο μπορεί να μετρήσει την αντίσταση του στοιχείου ασφάλειας.
Ε. Σε τι διαφέρει μια ασφάλεια από έναν διακόπτη;
Α. Οι ασφάλειες και οι διακόπτες κυκλώματος εξυπηρετούν και τους δύο το σκοπό της διακοπής της ηλεκτρικής ροής, ωστόσο χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς. Μια ασφάλεια αποτελείται από ένα μεταλλικό στοιχείο που λιώνει από την υπερβολική θερμότητα. Αντίθετα, ένας διακόπτης κυκλώματος χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό διακόπτη που ενεργοποιεί την ανίχνευση ηλεκτρικής υπερφόρτωσης.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση αυτής της ασφάλειας Bussmann TCF40;
A. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται η κατάλληλη ροπή κατά την πραγματοποίηση συνδέσεων ακροδεκτών για την αποφυγή χαλαρών ή υπερθέρμανσης συνδέσεων. Αξιολογήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το επίπεδο δόνησης και την ευπάθεια στην υγρασία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του μπλοκ ασφαλειών