BUSSMANN TB300-12P Barrier Terminal Block, 30 A, 600 V, Thermoplastic, Μαύρο | BD3PUT

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB300-12P, 30 A, 600 V, Θερμοπλαστικό, Μαύρο

Στοιχείο: BD3PUT Μοντέλο: TB300-12P
€13.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Current Rating30A
Ύψος20.500 mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΦλάντζα συναρμολόγησης
Αριθμός θέσεων12 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα14.200 mm
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούSMD / SMT
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΛωρίδα εμποδίων
Τάση τάσης600V
Πλάτος33.800 mm
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB300

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB300-12P, 30 A, 600 V, Θερμοπλαστικό, Μαύρο
€13.78 /μονάδα