Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S506-40-R Fuse 40ma S506 250vac - Συσκευασία 5 | AB8XGK 2ABZ3

BUSSMANN S506-40-R Fuse 40ma S506 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XGK Μοντέλο: S506-40-RCross Ref: 2ABZ3
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
€62.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Fps Amps40mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής35Α σε 250 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN S506-50-R Fuse 50ma S506 250vac - Συσκευασία 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35Α σε 250 VAC5€61.49
BUSSMANN S506-1.25-R Ασφάλεια 1-1 / 4a S506 250vac - Πακέτο 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535Α σε 250 VAC5€33.74
BUSSMANN S506-1.6-R Ασφάλεια 1-6 / 10a S506 250vac - Πακέτο 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35Α σε 250 VAC5€34.30
BUSSMANN S506-100-R Fuse 100ma S506 250vac - Πακέτο 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35Α σε 250 VAC5€47.25
BUSSMANN S506-10-R Fuse 10a S506 250vac - Πακέτο 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100Α σε 250 VAC5€54.80
BUSSMANN S506-12.5-R Ασφάλεια 12-1 / 2a S506 250vac - Πακέτο 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125Α σε 250 VAC5€36.36
BUSSMANN S506-125-R Fuse 125ma S506 250vac - Συσκευασία 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35Α σε 250 VAC5€43.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S506-40-R Fuse 40ma S506 250vac - Πακέτο 5
€62.71 /πακέτο