Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S505-1.25-R Ασφάλεια 1-1 / 4a S505 250vac - Πακέτο 5 | AB8XFV 2ABX7

BUSSMANN S505-1.25-R Fuse 1-1/4a S505 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XFV Μοντέλο: S505-1.25-RCross Ref: 2ABX7
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
€39.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5.2mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Fps Amps1.25
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1.5kA στα 250 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN S505-500-R Fuse 500ma S505 250vac - Πακέτο 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5€50.09
BUSSMANN S505-5-R Fuse 5a S505 250vac - Πακέτο 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5€36.66
BUSSMANN S505-6.3-R Ασφάλεια 6-3 / 10a S505 250vac - Πακέτο 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5€41.16
BUSSMANN S505-800-R Fuse 800ma S505 250vac - Πακέτο 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5€54.61
BUSSMANN S505-8-R Fuse 8a S505 250vac - Συσκευασία 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5€41.11
BUSSMANN S505-1.6-R Ασφάλεια 1-6 / 10a S505 250vac - Πακέτο 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5€39.05
BUSSMANN S505-10-R Fuse 10a S505 250vac - Πακέτο 5 | AB8XFX 2ABX9 S505-10-R10A5€35.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S505-1.25-R Fuse 1-1/4a S505 250vac - Πακέτο 5
€39.07 /πακέτο