Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN RES-50, Αργή φύσημα, 50A, 600VAC | BD4LDP

BUSSMANN Ασφάλεια RES-50, Slow Blow, 50A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4LDP Μοντέλο: RES-50
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
€130.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating50A
Διάμετρος1.06 "
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής10kA
Μήκος5.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN RES-12 Ειδική Ασφάλεια, Ανανεώσιμη, Χρονική Καθυστέρηση/Αργό Φύσημα, 600VAC, Ασφάλεια Cartridge | BC8RMA ΑΠΕ-12Ασφάλειες κασετών12A0.81 "Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΑσφάλεια κασετών5"€73.46
Ασφάλεια BUSSMANN RES-3, Slow Blow, 3A, 600VAC | BC8WGE ΑΠΕ-3Φυσίγγιο3A0.81 "Αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική5"€91.75
BUSSMANN RES-5 Fuse, Slow Blow, 5A, 600VAC | BD2TXP ΑΠΕ-5Φυσίγγιο5A0.81 "Αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική5"€91.75
BUSSMANN RES-45 Ασφάλεια, Αργή Φύση, 45A, 600VAC | BD3FMM ΑΠΕ-45Φυσίγγιο45A1.06 "Αργό χτύπημαΑσφάλεια ηλεκτρική5.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια RES-50, Slow Blow, 50A, 600VAC
€130.43 /μονάδα