Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PVCF70RN Midget Fuse, Fast Blow, 70A, 600VDC, 6 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3KQA Μοντέλο: PVCF70RN

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€169.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Τύπος σώματοςΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος
Current Rating70A
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαCUBEFuse
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής50kA
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.90 μοίρες ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Στυλ συναρμολόγησηςΌρος DIN
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΑκτινική λεπίδα
ΧαρακτηριστικάΦωτοβολταϊκή προστασία Cube Fuse
Τάση (DC)600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.001

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά PVCF_RN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάση (AC)Current RatingΤιμή
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήραςΕνδιάμεση ασφάλεια250 VAC1.8A€11.34
BUSSMANN MIJ-1 Midget Fuse, 1A, 250VAC, 10 Pack | BD2FFC MIJ-11.5 "-ΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήρας-250 VAC1A€25.79
BUSSMANN FNA-1/8 Midget Fuse, Pin που δείχνει Τύπο Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Ασφάλειες κασετώνΚάτοχοςΣυνδετήρας-125 VAC125mA€13.92
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήραςΕνδιάμεση ασφάλεια250 VAC800mA€11.34
BUSSMANN F60C500V10AS Midget Fuse, 10 Pack | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Γεια-Rel Fuse--€77.62
BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήραςGeneral600 VAC45A€18.38
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget Fuse, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Γεια-Rel Fuse--€199.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PVCF70RN Midget Fuse, Fast Blow, 70A, 600VDC, 6 Pack
€169.79 /μονάδα