BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC | BC9TYE

BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9TYE Μοντέλο: BAF-1-8/10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating1.8A
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG (10.3 x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος38.1mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΕνδιάμεση ασφάλεια
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)96.77
Μήκος πλοίου (cm)26.44
Πλάτος πλοίου (cm)26.44

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά BAF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάση (AC)Current RatingΤιμή
BUSSMANN MIJ-1 Midget Fuse, 1A, 250VAC, 10 Pack | BD2FFC MIJ-11.5 "-ΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήρας-250 VAC1A€25.79
BUSSMANN FNA-1/8 Midget Fuse, Pin που δείχνει Τύπο Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Ασφάλειες κασετώνΚάτοχοςΣυνδετήρας-125 VAC125mA€13.92
BUSSMANN PVCF70RN Midget Fuse, Fast Blow, 70A, 600VDC, 6 Pack | BD3KQA PVCF70RN--Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματοςΌρος DINΑκτινική λεπίδαΦωτοβολταϊκή προστασία Cube Fuse-70A€169.79
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήραςΕνδιάμεση ασφάλεια250 VAC800mA€11.34
BUSSMANN F60C500V10AS Midget Fuse, 10 Pack | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Γεια-Rel Fuse--€77.62
BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, Fast Blow, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACΦυσίγγιοΚάτοχοςΣυνδετήραςGeneral600 VAC45A€18.38
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget Fuse, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Γεια-Rel Fuse--€199.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Fuse, Fast Blow, 1.8A, 250VAC
€11.34 /μονάδα