Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλιακή φωτοβολταϊκή ασφάλεια BUSSMANN PV-6A10-1P, Μη Ενδεικτική, Μονή Καρτέλα PCB | AD4CVH 41E470

BUSSMANN PV-6A10-1P ηλιακή φωτοβολταϊκή ασφάλεια, μη ενδεικτική, μονή καρτέλα PCB

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CVH Μοντέλο: PV-6A10-1PΣταυρός: 41E470
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
€71.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλιακή ασφάλεια
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηgPV / UL PV
Διάμετρος7mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps6
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής33 kA DC
Μήκος38mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης1000 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Ηλιακή ασφάλεια κλάσης gPV που χρησιμοποιείται για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων από ζημιές διακόπτοντας ρεύματα χαμηλού σφάλματος, αντίστροφα ρεύματα και σφάλματα πολλαπλών συστοιχιών
    • Σχεδιασμένο για συστήματα όπως κουτιά συνδυασμού, μετατροπείς και πλεξούδες φωτοβολταϊκών καλωδίων, με ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος με συνθήκες υψηλού κύκλου & χαμηλού σφάλματος
    • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης μέσω οπών για συμβατότητα υψηλής θερμοκρασίας και έχει τρέχουσα βαθμολογία διακοπής 50 kAIC
    • Πληροί τα παγκόσμια πρότυπα UL και IEC και συμμορφώνεται με το RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN PV-15A10-1P Solar Photovoltaic Fuse, Fast Blow, Στρογγυλό σώμα, 15 A | AD4CVG 41E463 PV-15A10-1P15€82.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PV-6A10-1P ηλιακή φωτοβολταϊκή ασφάλεια, μη ενδεικτική, μονή καρτέλα PCB
€71.01 /μονάδα