Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PCB-1-1/2-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 1.5A, 250VAC | BD2RFG

BUSSMANN Ασφάλεια με μόλυβδο PCB-1-1/2-R, 1.5A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2RFG Μοντέλο: PCB-1-1/2-R

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating1.5A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαPC-Tron
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος4.67mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος8.89mm
Αρ. ΣειράPCB
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος8.13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN PCB-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZAC PCB-1/2-R500mA50A στα 250VAC, 10kA στα 125VAC, 5.9kA στα 450VDCΑσφάλεια στερέωσης PCB€5.73
Ασφάλεια βάσης PCB BUSSMANN PCB-2-R, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 Pack | BC8KNK PCB-2-R2A50AΑσφάλεια στερέωσης PCB€5.73
BUSSMANN PCB-2-1/2-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 2.5A | BD2EMW PCB-2-1 / 2-R2.5A50AΜέσω Hole Leaded Fuse€5.73
Ασφάλεια βάσης PCB BUSSMANN PCB-3-R, Fast Blow, 3A, 250VAC, 5 Pack | BD2GUR PCB-3-R3A-Ασφάλεια στερέωσης PCB€5.73
RFQ
BUSSMANN PCB-3/4-R Ασφάλεια με μόλυβδο, 750mA, 250VAC | BD2HLM PCB-3/4-R750mA-ασφάλειες€5.73
Ασφάλεια βάσης PCB BUSSMANN PCB-1-R, Fast Blow, 1A, 250VAC, 5 Pack | BD3BUZ PCB-1-R1A-Ασφάλεια στερέωσης PCB€5.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια με μόλυβδο PCB-1-1/2-R, 1.5A, 250VAC
€5.73 /μονάδα