Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NOS-7 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 7a Class K5 Nos 600vac | AA9QCG 1EM34

BUSSMANN NOS-7 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 7a Class K5 Nos 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9QCG Μοντέλο: NOS-7Cross Ref: 1EM34
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
€24.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηK5
Διάμετρος13 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Fps Amps7
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 600 VAC
Μήκος5"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΜη ανανεώσιμο
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN NOS-1 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 1a Class K5 Nos 600vac | AA9QCC 1EM30 NOS-11€23.94
BUSSMANN NOS-2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class K5 Nos 600vac | AA9QCD 1EM31 NOS-22€24.91
BUSSMANN NOS-3 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 3a Class K5 Nos 600vac | AA9QCE 1EM32 NOS-33€19.45
BUSSMANN NOS-4 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 4a Class K5 Nos 600vac | AA9QCF 1ΕΜ33 NOS-44€15.74
BUSSMANN NOS-8 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 8a Class K5 Nos 600vac | AE8QPY 6F293 NOS-88€9.51
BUSSMANN NOS-12 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 12a Class K5 Nos 600vac | AE8QPZ 6F294 NOS-1212€24.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NOS-7 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 7a Class K5 Nos 600vac
€24.91 /μονάδα