Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41mm μήκος, 600V, 30A, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8BZM Μοντέλο: NDN3-WH

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΆσπρο
Χρώμα / φινίρισμαΆσπρο
Μέθοδος σύνδεσηςΒίδα
Current Rating30A
Ύψος33.27mm
Μήκος42.41mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Τοποθέτηση ΤύποςΡάγα DIN
Αριθμός θέσεων2
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα7.62mm
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ τερματικού NDN
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος23.87mm
Gauge Wire22 AWG έως 10 AWG
Μεγ10 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά NDN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηCurrent RatingΜήκοςΠλάτοςGauge WireΜεγΕλάχΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN PDB220-3 Terminal Block, 175A | BC8DXQ ΠΠ220-3-175A-----Βίδα€69.20
BUSSMANN PDB371-3 Terminal Block, 310A | BC8FKK ΠΠ371-3-310A-----Βίδα€151.94
Τερματικό μπλοκ BUSSMANN HH-REC | BC8TMM HH-REC--------€8.97
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Λευκό | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG έως 8 AWG8 AWG22 AWGΡάγα DIN€23.86
RFQ
Μπλοκ ακροδεκτών BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------€7.96
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Terminal Block, 115A, Θερμοπλαστικό | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Βίδα€48.72
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-ΕΕ600V30A------€7.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41mm μήκος, 600V, 30A, Λευκό
€6.70 /μονάδα