BUSSMANN MV155F1DCX65E Ασφάλεια 65a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98

BUSSMANN MV155F1DCX65E Ασφάλεια 65a Κατηγορία E Mv155 15500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AUB Μοντέλο: MV155F1DCX65ECross Ref: 3XH98

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,336.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΗλεκτρονική βαθμολογία
Διάμετρος3"
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps65
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 15,500 VAC
Μήκος21.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης15,500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN MV055F1CAX65E Ασφάλεια 65a Κατηγορία Ε Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87 MV055F1CAX65E2"50kA στα 5500 VAC15.75 "5500 VAC€1,077.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX65E Ασφάλεια 65a Κατηγορία E Mv155 15500vac
€2,336.76 /μονάδα