Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MV155F1CBX10E Ασφάλεια 10a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93

BUSSMANN MV155F1CBX10E Ασφάλεια 10a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ATY Μοντέλο: MV155F1CBX10ECross Ref: 3XH93

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€618.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΗλεκτρονική βαθμολογία
Διάμετρος2"
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps10
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 15,500 VAC
Μήκος18.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης15,500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά ίσο μεΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςFps AmpsΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑπόρριψη / Μη απόρριψηPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN KWN-R-20 Ασφάλεια Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RΜελαμίνηΚυλινδρικές20Μη ενδεικτικό200kA σε 250 VAC/DC2"Απόρριψη1€53.68
BUSSMANN 35D33Q Fuse D 35a 500vac Κεραμικό | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4ΚεραμικόςΚυλινδρικές35Μη ενδεικτικό100kA στα 500 VAC2"Μη απόρριψη1€18.11
BUSSMANN JCK-2R Ασφάλεια 70a Κατηγορίας R Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-ΜελαμίνηΚυλινδρικές70Δείχνει80kA (ασύμ.) 50kA (Συμ.)11.25 "Μη απόρριψη1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Ασφάλεια 30a Κατηγορία Ε Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-FiberglassΚυλινδρικές30Δείχνει50kA στα 5500 VAC15.75 "Μη απόρριψη1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Ασφάλεια 40a Κατηγορία Ε Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-FiberglassΚυλινδρικές40Δείχνει50kA στα 5500 VAC15.75 "Μη απόρριψη1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Ασφάλεια 50a Κατηγορία Ε Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-FiberglassΚυλινδρικές50Δείχνει50kA στα 5500 VAC15.75 "Μη απόρριψη1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Ασφάλεια 15a Κατηγορία Ε Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-FiberglassΚυλινδρικές15Δείχνει50kA στα 5500 VAC15.75 "Μη απόρριψη1€817.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MV155F1CBX10E Ασφάλεια 10a Κατηγορία Ε Mv155 15500vac
€618.92 /μονάδα