Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDL-20-R Fuse 20a Mdl 32vac - Πακέτο 5 | AA9DPG 1CM35

BUSSMANN MDL-20-R Fuse 20a Mdl 32vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DPG Μοντέλο: MDL-20-RΣταυρός: 1CM35
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
€5.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Fps Amps20
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VAC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης32 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑντίστασηΤύπος τερματισμούPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Fuse 1-8 / 10a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RΑσφάλεια ηλεκτρική100Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Fuse 1 / 100a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Ασφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€75.99
Ασφάλεια φυσιγγίου BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RΑσφάλεια κασετών1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€5.03
BUSSMANN MDL-12-R Fuse 12a Mdl 32vac - Πακέτο 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RΑσφάλεια ηλεκτρική1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15-R Fuse 15a Mdl 32vac - Πακέτο 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RΑσφάλεια ηλεκτρική1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15/100 Fuse 15 / 100a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Ασφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Fuse 175 / 1000a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RΑσφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€61.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDL-20-R Fuse 20a Mdl 32vac - Πακέτο 5
€5.03 /πακέτο