BUSSMANN MDA-V-3-2/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 3.2A | BD4LDM

BUSSMANN MDA-V-3-2/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Ηλεκτρονική χρονοκαθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 3.2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4LDM Μοντέλο: MDA-V-3-2/10-R

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό με μόλυβδο
Current Rating3.2A
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AB (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200A
Μήκος32.82mm
Αρ. ΣειράMDA
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΔιάμετροςFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Fuse 1-1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Fuse 1-1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Fuse 1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Fuse 1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Fuse 10a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Fuse 12a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDA-V-3-2/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Ηλεκτρονική χρονοκαθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 3.2A
€7.62 /μονάδα