Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-6SPI Ασφάλεια 6a Class J Lpj 600vac | AB3XWE 1VXZ7

BUSSMANN LPJ-6SPI Ασφάλεια 6a Class J Lpj 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XWE Μοντέλο: LPJ-6SPICross Ref: 1VXZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηJ
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
EAN5027590245395
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps6
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600 VAC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600 VAC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)2.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈνδειξη / μη ένδειξηΤύπος σώματοςΤάξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Ασφάλεια 1-1 / 4α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Ασφάλεια 1-6 / 10α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Ασφάλεια 1-8 / 10α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Ασφάλεια 2-1 / 2α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Fuse 2-1 / 4a Class J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Fuse 2-8 / 10a Class J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Ασφάλεια 3-1 / 2α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-6SPI Ασφάλεια 6a Class J Lpj 600vac
€25.05 /μονάδα