Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-45SPI Fuse 45a Class J Lpj 600vac / 300vdc | AB3XVY 1VXZ1

BUSSMANN LPJ-45SPI Fuse 45a Class J Lpj 600vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XVY Μοντέλο: LPJ-45SPICross Ref: 1VXZ1
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
€50.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηJ
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 1 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps45
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος2 6 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)2.69
Πλάτος πλοίου (cm)2.87
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈνδειξη / μη ένδειξηΤύπος σώματοςΤάξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Ασφάλεια 1-1 / 4α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Ασφάλεια 1-6 / 10α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Ασφάλεια 1-8 / 10α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Ασφάλεια 2-1 / 2α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Fuse 2-1 / 4a Class J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Fuse 2-8 / 10a Class J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Ασφάλεια 3-1 / 2α Κλάση J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPΜη ενδεικτικόΚυλινδρικέςJ300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-45SPI Fuse 45a Class J Lpj 600vac/300vdc
€50.88 /μονάδα