Η ασφάλεια Bussmann LPJ-200SPI έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους ηλεκτρικούς πίνακες, τους πίνακες διανομής, τα κέντρα ελέγχου κινητήρα και τα ηλεκτρικά ντουλάπια από υπερβολική ροή ρεύματος.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η ασφάλεια έχει σώμα τύπου λεπίδας για εύκολη εγκατάσταση σε στενούς χώρους ή πολυσύχναστους πίνακες ασφαλειών.
- Διαθέτει σχεδίαση δύο στοιχείων για ενίσχυση της προστασίας από καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος.
- Αυτή η ασφάλεια κλάσης J έχει βιδωμένο άκρο λεπίδας x βιδωμένο άκρο λεπίδας για να παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις για προστασία ηλεκτρικού κυκλώματος.
- Διαθέτει κατασκευή μελαμίνης, παρέχοντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.
- Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής έχει ονομαστική τιμή διακοπής 100 kAIC στα 300VDC & 300kAIC στα 600VAC και έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 200A.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Bussmann Μπλοκ ασφαλειών JM60200-3CR: Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό περίβλημα και σημείο σύνδεσης για την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ασφαλή εγκατάσταση και αξιόπιστη προστασία από υπερένταση σε ηλεκτρικά συστήματα και εφαρμογές.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της ασφάλειας;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες ρεύματος και τάσης, την καταλληλότητα εφαρμογής, τη σχεδίαση διπλού στοιχείου, τη συμβατότητα του μπλοκ ασφαλειών, τις διαστάσεις, την παρουσία του δείκτη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ε. Μπορώ να παρακολουθώ οπτικά την κατάσταση της ασφάλειας;
Α. Ναι, η ασφάλεια είναι εξοπλισμένη με ένδειξη για εύκολη οπτική επιθεώρηση της κατάστασής της. Αυτός ο δείκτης προσφέρει μια βολική μέθοδο για να προσδιορίσετε εάν η ασφάλεια λειτουργεί σωστά ή έχει απενεργοποιηθεί λόγω υπερέντασης.
Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν την ασφάλεια;
A.
- Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση στερέωσης για τη θήκη ασφαλειών.
- Απογυμνώστε και προετοιμάστε τα καλώδια για σύνδεση.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τη θήκη ασφαλειών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό.
- Συνδέστε τα καλώδια στους καθορισμένους ακροδέκτες στη θήκη ασφαλειών.
- Τοποθετήστε την ασφάλεια με ασφάλεια στη βάση.
- Ανοίξτε το τροφοδοτικό και δοκιμάστε το κύκλωμα.
Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτής της ασφάλειας;
Α. Έχει χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500%.