Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LKN-8 Specialty Fuse, 8A, 250VAC | BC9CMQ

BUSSMANN LKN-8 Specialty Fese, 8A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9CMQ Μοντέλο: LKN-8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Τύπος σώματοςΑσφάλειες εκτός κατοικίας
Current Rating8A
Διάμετρος0.56 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία Η
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος2"
Αρ. ΣειράLKN
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN LKN-3 Specialty Feuse, Fuse Link, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, Non-Housing Feuse | BC7XGA LKN-33AΑσφάλεια εκτός κατοικίας2"Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€10.58
BUSSMANN LKN-175 Specialty Fuse, Fuse Link, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 175A, Non-Housing Fuse | BC8AZD LKN-175175AΑσφάλεια εκτός κατοικίας7.13 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€31.77
BUSSMANN LKN-350 Specialty Fuse, 350A, 250VAC | BC8GQG LKN-350350Aασφάλειες8.63 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€52.19
BUSSMANN LKN-110 Specialty Fuse, Fuse Link, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 110A, Non-Housing Fuse | BC9GKG LKN-110110AΑσφάλεια εκτός κατοικίας7.13 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€31.77
BUSSMANN LKN-500B Specialty Fese, Fuse Link, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 500A, Non-Housing Fuse | BC9HFC LKN-500B500AΑσφάλεια εκτός κατοικίας-ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού€82.76
BUSSMANN LKN-300 Specialty Fuse, 300A, 250VAC | BC9JYZ LKN-300300Aασφάλειες8.63 "ΚάτοχοςΛεπίδα μαχαιριού-
RFQ
BUSSMANN LKN-1 Specialty Fuse, 1A, 250VAC | BD2NDX LKN-11Aασφάλειες2"Κουμπί κολάρουΜπουλόνι€4.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LKN-8 Specialty Fese, 8A, 250VAC
€9.32 /μονάδα