Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KUXSC4-GE Barrier Terminal Block, 60A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4DLN Μοντέλο: KUXSC4-GE
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
€14.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU (X) SC
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων4 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KUSC6-WC Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8QUV KUSC6-WCΘερμοπλαστικός5"€25.81
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8TYN KUXSC6-00WCPTΘερμοπλαστικός5"€27.49
RFQ
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8UQF KUXSC12-WWCPTΘερμοπλαστικός8.75 "€48.97
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUSC4-W, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-ΔΘερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.85
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUSC2-WWCPT, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTΘερμοπλαστικό (TP)2.5 "€12.41
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9RHB KUSC8-BPWCPTΘερμοπλαστικός6.25 "€34.00
BUSSMANN KUXSC4 Τερματικό μπλοκ φραγής, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4Θερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KUXSC4-GE Barrier Terminal Block, 60A, 600V
€14.39 /μονάδα