Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KUX4-W Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BD2XXZ

BUSSMANN KUX4-W Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2XXZ Μοντέλο: KUX4-W
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
€8.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Αριθμός θέσεων4
Αριθμός σειρών2
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KUXRL12 Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC7TZJ KUXRL128.75 "€40.64
BUSSMANN KUX6-W Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8DPZ KUX6-Δ5"€12.62
BUSSMANN KUX12-WWCMT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9PZZ KUX12-WWCMT8.75 "€32.03
BUSSMANN KUX2-BPNU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 250 Pack | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "€4.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KUX4-W Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack
€8.25 /μονάδα